Beli pompa air diesel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- Loncin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Suction Height (m): Max. 8
- Suction Hole Diameter (inch): 2
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- TOTAL Generator Diesel for Water Pump (Genset Diesel)atribut:
- Fuel Tank (L): 12.5
- Starting System: Recoil
- YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- In/Out (inch): 2
- Push (M): 55
- Suction Power (m): 8
- Discharge (m³/hour): 32
- Engine (Hp): 7.5
- Displacement (cc): 212
- Speed (rpm): 3600
- Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon)Deskripsi:Characteristic:-New Koshin Diesel Engine KD300-Guaranteed 8M suction power-For ships and marinas.-Diesel fuel enables the use of a single fuel on board a ship.-Diesel fuel is highly flammable.-The pump was specially developed for use on ships.-Suitable for mining, shipbuilding, firefighting and construction sitesSEV-50D clear water pump is a high quality pump, made in Japan. With the new Koshin KD300 diesel engine, it offers a guaranteed suction power of 8 meters. This pump is perfect for mining, shipbuilding, firefighting and construction sites. With a connection diameter of 50mm (2″) and a male BSP pipe thread, it is easy to install. Total head is an impressive 104 feet (32 meters) and discharge volume is 166 U.S. gallons per minute (630 liters per minute). This pump is powerful and reliable, ideal for demanding tasks in various industries. Invest in the SEV-50D clear water pump and overcome any challenge effortlessly.atribut:
- Connection Thread: Outer Pipe Thread BSP
- Displacement (cm³): 296
- Maximum Power (kW): 4.4
- Maximum Power (rpm): 3600
- Maximum Suction Height (ft): 26
- Maximum Suction Height (mm): 8
- Motor: Koshin KD300
- Motor Type: Forced air-cooled 4-stroke diesel engine
- Rated Power (HP): 5.4
- Rated Power (kW): 4
- Rated Power (rpm): 3600
- Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.atribut:
- Max. Suction Lift (m): 8
- Max. Engine (HP): 6.5
- Maximum Engine (kW): 4.7
- Maximum Suction Lift (ft): 26
- Revolution Speed (rpm): 3600
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- Calpeda Pump Centrifugal NMD Series Back to back Impeller & Trheaded Connection (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:NMD - 50 Hz2 Stages Close-Coupled centrifugal pumps back to back impeller & threaded connectionStandard MOCatribut:
- Shaft: Stainless Steel
- Mech, Seal: Carbon Ceramic
- Liquid Temperature (°C): -10 to 90
- Casing: Cast Iron
- Impeller: Brass / Cast Iron
- Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:The KOSHIN SEH-50X motorised pump is used for domestic and municipal applications (watering gardens, pumping water from wells, filling tanks, supplying water to houses, fire-fighting). The model is equipped with a reliable Japanese Honda four-stroke engine with an output of 2.9 hp, which can pump up to 600 litres of liquid per minute. To put the pump into operation, only the pump body needs to be filled with water.atribut:
- Maximum Power (rpm): 3600
- Suction Height (ft): 26
- Suction Height (m): 8
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Deskripsi:Maspion MWP-125-KMA - Pompa Air Non Auto 125 Watt dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.Menghadirkan keistimewaan pompa air sumur dangkal atau shallow pumpDaya Hisap : 9 Meteratribut:
- Max. Transmit Power (m): 35
- Max. Capacity (l/m): 38
- Dimensions (LxWxH) (cm): 47.5x22.5x21
- Motorcycle Turnover (rpm): 2850
- Color: Black
- Dimensions (cm): 47.5x22.5x21
- Maximum Suction Power (m): 9
- Power (W): 125
- Voltage (V/Hz): 220/50
Daftar Harga pompa air diesel Terbaru October 2026
| Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon) | Rp10.999.900 |
| Loncin Pump Engine High Pressure (Pompa Alkon Tekanan Tinggi) | Rp26.999.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| TOTAL Generator Diesel for Water Pump (Genset Diesel) | Rp6.299.900 |
| YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp2.899.900 |
| Koshin Pump Engine for Clear Water (Pompa Alkon) | Rp10.999.900 |
| Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp5.099.900 |
| KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp3.799.900 |
| Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp11.999.900 |
| Yato Diesel Water Pump (Pompa Air Diesel) | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fqP104619566-1.jpg)
/92P104619326-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/nlP111341849-1.jpg)
/g0P105875576-1.jpg)
/j6P111358690-1.jpg)
/P102080238-1.jpg)
/0rP104570027-3.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)
/nxP116830861-2.jpg)
/86P108042294-1.jpg)
/lnP111358779-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/paP103840910-2.jpg)
/pfP106877915-1.jpg)
/9mP106857346-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)